Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JVFM-1214-12

  • ERIKS:13565866
  • Hersteller:JVFM-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,52 €/ Stückexkl. MwSt

8,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,52 €

-

10+

4,50 €

40.15%

25+

2,89 €

61.62%

50+

2,13 €

71.72%

100+

1,73 €

77.02%

200+

1,44 €

80.81%

500+

1,16 €

84.60%

1000+

0,86 €

88.64%

2500+

0,72 €

90.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JVFM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
14 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei