Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JVFM-1012-10

  • ERIKS:13565865
  • Hersteller:JVFM-1012-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,88 €/ Stückexkl. MwSt

8,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,88 €

-

10+

4,05 €

41.16%

25+

2,53 €

63.26%

50+

1,82 €

73.48%

100+

1,48 €

78.45%

200+

1,18 €

82.87%

500+

0,93 €

86.46%

1000+

0,68 €

90.06%

2500+

0,57 €

91.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JVFM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei