Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JVFM-0810-10

  • ERIKS:13565864
  • Hersteller:JVFM-0810-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,97 €/ Stückexkl. MwSt

8,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,97 €

-

10+

4,07 €

41.69%

25+

2,53 €

63.76%

50+

1,82 €

73.84%

100+

1,44 €

79.29%

200+

1,18 €

83.11%

500+

0,91 €

86.92%

1000+

0,67 €

90.46%

2500+

0,55 €

92.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JVFM-0810-10
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei