Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JFI-2630-16

  • ERIKS:13565708
  • Hersteller:JFI-2630-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,69 €/ Stückexkl. MwSt

7,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,69 €

-

10+

5,99 €

10.51%

25+

5,55 €

17.05%

50+

5,09 €

23.86%

100+

4,86 €

27.27%

200+

4,37 €

34.66%

500+

3,67 €

45.17%

1000+

3,23 €

51.70%

2500+

2,49 €

62.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JFI-2630-16
Wellendurchmesser
1.5/8 in
Außendurchmesser
1.7/8 in
Breite
1 in
Flanschdurchmesser
53.975 mm
Flanschstärke
3.175 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei