6,25 €/ Stückexkl. MwSt
7,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,25 € | - |
10+ | 5,57 € | 10.94% |
25+ | 4,96 € | 20.67% |
50+ | 4,66 € | 25.53% |
100+ | 4,43 € | 29.18% |
200+ | 3,90 € | 37.69% |
500+ | 3,40 € | 45.59% |
1000+ | 2,91 € | 53.50% |
2500+ | 2,38 € | 62.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | JFI-2428-16 |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Außendurchmesser | 1.3/4 in |
Breite | 1 in |
Flanschdurchmesser | 50.8 mm |
Flanschstärke | 3.175 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |