5,47 €/ Stückexkl. MwSt
6,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,47 € | - |
10+ | 4,79 € | 12.50% |
25+ | 4,18 € | 23.61% |
50+ | 3,86 € | 29.51% |
100+ | 3,57 € | 34.72% |
200+ | 3,15 € | 42.36% |
500+ | 2,72 € | 50.35% |
1000+ | 2,38 € | 56.60% |
2500+ | 1,92 € | 64.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | JFI-1620-16 |
Wellendurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 1.1/4 in |
Breite | 1 in |
Flanschdurchmesser | 38.1 mm |
Flanschstärke | 4.775 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |