Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JFI-1618-12

  • ERIKS:13565705
  • Hersteller:JFI-1618-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,03 €/ Stückexkl. MwSt

4,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,03 €

-

10+

3,34 €

16.98%

25+

2,77 €

31.13%

50+

2,45 €

39.15%

100+

2,20 €

45.28%

200+

1,90 €

52.83%

500+

1,58 €

60.85%

1000+

1,35 €

66.51%

2500+

1,08 €

73.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JFI-1618-12
Wellendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
1.1/8 in
Breite
3/4 in
Flanschdurchmesser
34.925 mm
Flanschstärke
1.575 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei