3,86 €/ Stückexkl. MwSt
4,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,86 € | - |
10+ | 3,17 € | 17.73% |
25+ | 2,58 € | 33.00% |
50+ | 2,26 € | 41.38% |
100+ | 2,07 € | 46.31% |
200+ | 1,77 € | 54.19% |
500+ | 1,46 € | 62.07% |
1000+ | 1,24 € | 67.98% |
2500+ | 0,97 € | 74.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | JFI-141618-11 |
Wellendurchmesser | 7/8 in |
Außendurchmesser | 1 in |
Breite | 11/16 in |
Flanschdurchmesser | 28.575 mm |
Flanschstärke | 1.575 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |