Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JFI-1214-12

  • ERIKS:13565703
  • Hersteller:JFI-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,88 €/ Stückexkl. MwSt

4,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,88 €

-

10+

3,19 €

17.65%

25+

2,60 €

32.84%

50+

2,28 €

41.18%

100+

2,09 €

46.08%

200+

1,79 €

53.92%

500+

1,48 €

61.76%

1000+

1,27 €

67.16%

2500+

0,97 €

75.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JFI-1214-12
Wellendurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
7/8 in
Breite
3/4 in
Flanschdurchmesser
28.575 mm
Flanschstärke
1.575 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei