Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JFI-1012-16

  • ERIKS:13565701
  • Hersteller:JFI-1012-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,91 €/ Stückexkl. MwSt

4,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,91 €

-

10+

3,23 €

17.48%

25+

2,64 €

32.52%

50+

2,32 €

40.78%

100+

2,11 €

46.12%

200+

1,81 €

53.88%

500+

1,50 €

61.65%

1000+

1,29 €

66.99%

2500+

1,03 €

73.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JFI-1012-16
Wellendurchmesser
5/8 in
Außendurchmesser
3/4 in
Breite
1 in
Flanschdurchmesser
25.4 mm
Flanschstärke
1.575 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei