Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JFI-0810-08

  • ERIKS:13565700
  • Hersteller:JFI-0810-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,40 €/ Stückexkl. MwSt

3,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,40 €

-

10+

2,72 €

20.11%

25+

2,13 €

37.43%

50+

1,81 €

46.93%

100+

1,56 €

54.19%

200+

1,31 €

61.45%

500+

1,08 €

68.16%

1000+

0,87 €

74.30%

2500+

0,68 €

79.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JFI-0810-08
Wellendurchmesser
1/2 in
Außendurchmesser
5/8 in
Breite
1/2 in
Flanschdurchmesser
22.225 mm
Flanschstärke
1.575 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei