Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JFI-0810-04

  • ERIKS:13565699
  • Hersteller:JFI-0810-04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,27 €/ Stückexkl. MwSt

3,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,27 €

-

10+

2,58 €

20.93%

25+

2,01 €

38.37%

50+

1,67 €

48.84%

100+

1,46 €

55.23%

200+

1,22 €

62.79%

500+

0,97 €

70.35%

1000+

0,82 €

75.00%

2500+

0,65 €

80.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JFI-0810-04
Wellendurchmesser
1/2 in
Außendurchmesser
5/8 in
Breite
1/4 in
Flanschdurchmesser
22.225 mm
Flanschstärke
1.5748 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei