3,00 €/ Stückexkl. MwSt
3,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,00 € | - |
10+ | 2,32 € | 22.78% |
25+ | 1,77 € | 41.14% |
50+ | 1,41 € | 53.16% |
100+ | 1,20 € | 60.13% |
200+ | 0,97 € | 67.72% |
500+ | 0,76 € | 74.68% |
1000+ | 0,65 € | 78.48% |
2500+ | 0,46 € | 84.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | JFI-0809-06 |
Wellendurchmesser | 1/2 in |
Außendurchmesser | 19/32 in |
Breite | 3/8 in |
Flanschdurchmesser | 22.225 mm |
Flanschstärke | 1.1684 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |