2,95 €/ Stückexkl. MwSt
3,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,95 € | - |
10+ | 2,26 € | 23.23% |
25+ | 1,71 € | 41.94% |
50+ | 1,39 € | 52.90% |
100+ | 1,18 € | 60.00% |
200+ | 0,93 € | 68.39% |
500+ | 0,74 € | 74.84% |
1000+ | 0,63 € | 78.71% |
2500+ | 0,44 € | 85.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | JFI-0809-04 |
Wellendurchmesser | 1/2 in |
Außendurchmesser | 19/32 in |
Breite | 1/4 in |
Flanschdurchmesser | 22.225 mm |
Flanschstärke | 1.1684 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |