3,21 €/ Stückexkl. MwSt
3,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,21 € | - |
10+ | 2,53 € | 21.30% |
25+ | 1,94 € | 39.64% |
50+ | 1,63 € | 49.11% |
100+ | 1,39 € | 56.80% |
200+ | 1,18 € | 63.31% |
500+ | 0,93 € | 71.01% |
1000+ | 0,76 € | 76.33% |
2500+ | 0,61 € | 81.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | JFI-0608-03 |
Wellendurchmesser | 3/8 in |
Außendurchmesser | 1/2 in |
Breite | 3/16 in |
Flanschdurchmesser | 15.875 mm |
Flanschstärke | 1.5748 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |