2,91 €/ Stückexkl. MwSt
3,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,91 € | - |
10+ | 2,22 € | 23.53% |
25+ | 1,65 € | 43.14% |
50+ | 1,33 € | 54.25% |
100+ | 1,12 € | 61.44% |
200+ | 0,87 € | 69.93% |
500+ | 0,68 € | 76.47% |
1000+ | 0,59 € | 79.74% |
2500+ | 0,42 € | 85.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | JFI-0406-08 |
Wellendurchmesser | 1/4 in |
Außendurchmesser | 3/8 in |
Breite | 1/2 in |
Flanschdurchmesser | 14.224 mm |
Flanschstärke | 1.1938 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |