2,76 €/ Stückexkl. MwSt
3,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,76 € | - |
10+ | 2,07 € | 24.83% |
25+ | 1,48 € | 46.21% |
50+ | 1,18 € | 57.24% |
100+ | 0,93 € | 66.21% |
200+ | 0,72 € | 73.79% |
500+ | 0,57 € | 79.31% |
1000+ | 0,44 € | 84.14% |
2500+ | 0,30 € | 88.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | JFI-0405-12 |
Wellendurchmesser | 1/4 in |
Außendurchmesser | 5/16 in |
Breite | 3/4 in |
Flanschdurchmesser | 11.099 mm |
Flanschstärke | 0.8128 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |