Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® HSD350 /iglidur® HSD350 HSD350FM-2023-21

  • ERIKS:13565502
  • Hersteller:HSD350FM-2023-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,85 €/ Stückexkl. MwSt

12,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,85 €

-

10+

7,26 €

33.10%

25+

5,15 €

52.54%

50+

4,29 €

60.42%

100+

3,84 €

64.62%

200+

3,34 €

69.18%

500+

2,77 €

74.43%

1000+

2,20 €

79.68%

2500+

2,09 €

80.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
HSD350FM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® HSD350
Material Lauffläche
iglidur® HSD350
Wartung
Wartungsfrei