Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® HSD350 /iglidur® HSD350 HSD350FM-1618-17

  • ERIKS:13565501
  • Hersteller:HSD350FM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,09 €

-

10+

5,07 €

37.32%

25+

3,34 €

58.69%

50+

2,62 €

67.61%

100+

2,24 €

72.30%

200+

1,88 €

76.76%

500+

1,56 €

80.75%

1000+

1,22 €

84.98%

2500+

1,14 €

85.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
HSD350FM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® HSD350
Material Lauffläche
iglidur® HSD350
Wartung
Wartungsfrei