7,07 €/ Stückexkl. MwSt
8,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,07 € | - |
10+ | 4,29 € | 39.25% |
25+ | 2,72 € | 61.56% |
50+ | 2,07 € | 70.70% |
100+ | 1,71 € | 75.81% |
200+ | 1,35 € | 80.91% |
500+ | 1,14 € | 83.87% |
1000+ | 0,86 € | 87.90% |
2500+ | 0,80 € | 88.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | HSD350FM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® HSD350 |
Material Lauffläche | iglidur® HSD350 |
Wartung | Wartungsfrei |