6,86 €/ Stückexkl. MwSt
8,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,86 € | - |
10+ | 4,12 € | 39.89% |
25+ | 2,55 € | 62.88% |
50+ | 1,92 € | 72.02% |
100+ | 1,56 € | 77.29% |
200+ | 1,24 € | 81.99% |
500+ | 1,05 € | 84.76% |
1000+ | 0,76 € | 88.92% |
2500+ | 0,72 € | 89.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | HSD350FM-1012-09 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® HSD350 |
Material Lauffläche | iglidur® HSD350 |
Wartung | Wartungsfrei |