6,52 €/ Stückexkl. MwSt
7,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,52 € | - |
10+ | 3,86 € | 40.82% |
25+ | 2,32 € | 64.43% |
50+ | 1,71 € | 73.76% |
100+ | 1,37 € | 79.01% |
200+ | 1,06 € | 83.67% |
500+ | 0,87 € | 86.59% |
1000+ | 0,67 € | 89.80% |
2500+ | 0,61 € | 90.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | HSD350FM-0810-09 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® HSD350 |
Material Lauffläche | iglidur® HSD350 |
Wartung | Wartungsfrei |