6,31 €/ Stückexkl. MwSt
7,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,31 € | - |
10+ | 3,69 € | 41.57% |
25+ | 2,19 € | 65.36% |
50+ | 1,58 € | 75.00% |
100+ | 1,27 € | 79.82% |
200+ | 0,95 € | 84.94% |
500+ | 0,80 € | 87.35% |
1000+ | 0,61 € | 90.36% |
2500+ | 0,55 € | 91.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | HSD350FM-0608-06 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® HSD350 |
Material Lauffläche | iglidur® HSD350 |
Wartung | Wartungsfrei |