Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-4044-40

  • ERIKS:13565490
  • Hersteller:H4FM-4044-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,85 €/ Stückexkl. MwSt

19,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,85 €

-

10+

12,05 €

28.52%

25+

8,91 €

47.13%

50+

6,86 €

59.30%

100+

5,47 €

67.53%

200+

4,58 €

72.83%

500+

3,99 €

76.32%

1000+

3,61 €

78.58%

2500+

3,29 €

80.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H4FM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H4
Material Lauffläche
iglidur® H4
Wartung
Wartungsfrei