14,42 €/ Stückexkl. MwSt
16,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,42 € | - |
10+ | 10,32 € | 28.46% |
25+ | 7,62 € | 47.17% |
50+ | 5,87 € | 59.29% |
100+ | 4,69 € | 67.46% |
200+ | 3,91 € | 72.86% |
500+ | 3,42 € | 76.28% |
1000+ | 3,12 € | 78.39% |
2500+ | 2,81 € | 80.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H4FM-3034-30 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 40 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H4 |
Material Lauffläche | iglidur® H4 |
Wartung | Wartungsfrei |