Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-2528-21

  • ERIKS:13565488
  • Hersteller:H4FM-2528-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,21 €/ Stückexkl. MwSt

7,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,21 €

-

10+

6,02 €

3.06%

25+

4,45 €

28.44%

50+

3,44 €

44.65%

100+

2,76 €

55.66%

200+

2,26 €

63.61%

500+

2,00 €

67.89%

1000+

1,82 €

70.64%

2500+

1,65 €

73.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H4FM-2528-21
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
21 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H4
Material Lauffläche
iglidur® H4
Wartung
Wartungsfrei