6,61 €/ Stückexkl. MwSt
7,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,61 € | - |
10+ | 4,58 € | 30.75% |
25+ | 3,14 € | 52.59% |
50+ | 2,32 € | 64.94% |
100+ | 1,77 € | 73.28% |
200+ | 1,37 € | 79.31% |
500+ | 1,06 € | 83.91% |
1000+ | 0,84 € | 87.36% |
2500+ | 0,61 € | 90.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H4FM-1820-17 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H4 |
Material Lauffläche | iglidur® H4 |
Wartung | Wartungsfrei |