Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-1618-17

  • ERIKS:13565485
  • Hersteller:H4FM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,44 €/ Stückexkl. MwSt

7,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,44 €

-

10+

4,48 €

30.38%

25+

3,08 €

52.21%

50+

2,26 €

64.90%

100+

1,73 €

73.16%

200+

1,37 €

78.76%

500+

1,06 €

83.48%

1000+

0,84 €

87.02%

2500+

0,61 €

90.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H4FM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H4
Material Lauffläche
iglidur® H4
Wartung
Wartungsfrei