6,35 €/ Stückexkl. MwSt
7,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,35 € | - |
10+ | 4,41 € | 30.54% |
25+ | 3,00 € | 52.69% |
50+ | 2,22 € | 64.97% |
100+ | 1,67 € | 73.65% |
200+ | 1,33 € | 79.04% |
500+ | 1,05 € | 83.53% |
1000+ | 0,82 € | 87.13% |
2500+ | 0,59 € | 90.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H4FM-1517-12 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H4 |
Material Lauffläche | iglidur® H4 |
Wartung | Wartungsfrei |