Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-1214-12

  • ERIKS:13565483
  • Hersteller:H4FM-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,04 €/ Stückexkl. MwSt

7,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,04 €

-

10+

4,18 €

30.82%

25+

2,85 €

52.83%

50+

2,13 €

64.78%

100+

1,62 €

73.27%

200+

1,29 €

78.62%

500+

0,99 €

83.65%

1000+

0,80 €

86.79%

2500+

0,57 €

90.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H4FM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H4
Material Lauffläche
iglidur® H4
Wartung
Wartungsfrei