Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-101218-25

  • ERIKS:13565482
  • Hersteller:H4FM-101218-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,55 €/ Stückexkl. MwSt

12,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,55 €

-

10+

7,30 €

30.81%

25+

5,04 €

52.25%

50+

3,78 €

64.14%

100+

2,87 €

72.79%

200+

2,24 €

78.74%

500+

1,79 €

83.06%

1000+

1,37 €

87.03%

2500+

0,97 €

90.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H4FM-101218-25
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H4
Material Lauffläche
iglidur® H4
Wartung
Wartungsfrei