5,76 €/ Stückexkl. MwSt
6,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,76 € | - |
10+ | 4,01 € | 30.36% |
25+ | 2,76 € | 52.15% |
50+ | 2,07 € | 64.03% |
100+ | 1,56 € | 72.94% |
200+ | 1,24 € | 78.55% |
500+ | 0,97 € | 83.17% |
1000+ | 0,74 € | 87.13% |
2500+ | 0,55 € | 90.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H4FM-1012-12 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H4 |
Material Lauffläche | iglidur® H4 |
Wartung | Wartungsfrei |