5,68 €/ Stückexkl. MwSt
6,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,68 € | - |
10+ | 3,93 € | 30.77% |
25+ | 2,72 € | 52.17% |
50+ | 2,00 € | 64.88% |
100+ | 1,52 € | 73.24% |
200+ | 1,20 € | 78.93% |
500+ | 0,93 € | 83.61% |
1000+ | 0,74 € | 86.96% |
2500+ | 0,55 € | 90.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H4FM-060810-20 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H4 |
Material Lauffläche | iglidur® H4 |
Wartung | Wartungsfrei |