5,24 €/ Stückexkl. MwSt
6,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,24 € | - |
10+ | 3,61 € | 31.16% |
25+ | 2,49 € | 52.54% |
50+ | 1,84 € | 64.86% |
100+ | 1,39 € | 73.55% |
200+ | 1,12 € | 78.62% |
500+ | 0,86 € | 83.70% |
1000+ | 0,68 € | 86.96% |
2500+ | 0,49 € | 90.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H4FM-0608-08 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H4 |
Material Lauffläche | iglidur® H4 |
Wartung | Wartungsfrei |