Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-0405-04

  • ERIKS:13565476
  • Hersteller:H4FM-0405-04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,13 €/ Stückexkl. MwSt

6,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,13 €

-

10+

3,55 €

30.74%

25+

2,45 €

52.22%

50+

1,82 €

64.44%

100+

1,37 €

73.33%

200+

1,08 €

78.89%

500+

0,84 €

83.70%

1000+

0,67 €

87.04%

2500+

0,46 €

91.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H4FM-0405-04
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
9.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H4
Material Lauffläche
iglidur® H4
Wartung
Wartungsfrei