Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-7075-50

  • ERIKS:13565467
  • Hersteller:H370FM-7075-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

35,02 €/ Stückexkl. MwSt

40,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

35,02 €

-

10+

24,45 €

30.17%

25+

18,05 €

48.45%

50+

15,71 €

55.13%

100+

15,28 €

56.38%

200+

13,40 €

61.75%

500+

12,90 €

63.16%

1000+

12,08 €

65.49%

2500+

11,32 €

67.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-7075-50
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
83 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei