31,37 €/ Stückexkl. MwSt
36,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 31,37 € | - |
10+ | 21,85 € | 30.35% |
25+ | 16,09 € | 48.70% |
50+ | 13,98 € | 55.42% |
100+ | 13,55 € | 56.81% |
200+ | 11,89 € | 62.08% |
500+ | 11,44 € | 63.54% |
1000+ | 10,72 € | 65.84% |
2500+ | 10,03 € | 68.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-6065-50 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 73 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |