27,70 €/ Stückexkl. MwSt
32,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27,70 € | - |
10+ | 19,30 € | 30.32% |
25+ | 14,17 € | 48.83% |
50+ | 12,26 € | 55.76% |
100+ | 11,82 € | 57.34% |
200+ | 10,37 € | 62.55% |
500+ | 9,99 € | 63.92% |
1000+ | 9,35 € | 66.26% |
2500+ | 8,72 € | 68.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-5055-50 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |