Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-4550-50

  • ERIKS:13565464
  • Hersteller:H370FM-4550-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,88 €/ Stückexkl. MwSt

30,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,88 €

-

10+

17,99 €

30.47%

25+

13,21 €

48.97%

50+

11,42 €

55.87%

100+

10,98 €

57.56%

200+

9,61 €

62.85%

500+

9,25 €

64.24%

1000+

8,63 €

66.67%

2500+

8,09 €

68.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei