18,34 €/ Stückexkl. MwSt
21,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 18,34 € | - |
10+ | 12,71 € | 30.67% |
25+ | 9,22 € | 49.74% |
50+ | 7,89 € | 56.99% |
100+ | 7,45 € | 59.38% |
200+ | 6,54 € | 64.35% |
500+ | 6,25 € | 65.91% |
1000+ | 5,81 € | 68.29% |
2500+ | 5,42 € | 70.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-4044-40 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |