14,35 €/ Stückexkl. MwSt
16,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,35 € | - |
10+ | 9,88 € | 31.13% |
25+ | 7,11 € | 50.46% |
50+ | 6,00 € | 58.15% |
100+ | 5,57 € | 61.19% |
200+ | 4,88 € | 65.96% |
500+ | 4,66 € | 67.55% |
1000+ | 4,31 € | 69.93% |
2500+ | 4,03 € | 71.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-3539-26 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |