Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-3539-16

  • ERIKS:13565460
  • Hersteller:H370FM-3539-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,35 €/ Stückexkl. MwSt

14,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,35 €

-

10+

8,47 €

31.38%

25+

6,04 €

51.08%

50+

5,04 €

59.23%

100+

4,62 €

62.62%

200+

4,05 €

67.23%

500+

3,84 €

68.92%

1000+

3,55 €

71.23%

2500+

3,33 €

73.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-3539-16
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei