13,70 €/ Stückexkl. MwSt
16,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,70 € | - |
10+ | 9,42 € | 31.21% |
25+ | 6,76 € | 50.62% |
50+ | 5,68 € | 58.53% |
100+ | 5,26 € | 61.58% |
200+ | 4,64 € | 66.16% |
500+ | 4,37 € | 68.10% |
1000+ | 4,07 € | 70.32% |
2500+ | 3,80 € | 72.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-3034-40 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |