Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-3034-26

  • ERIKS:13565458
  • Hersteller:H370FM-3034-26
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,31 €/ Stückexkl. MwSt

13,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,31 €

-

10+

7,70 €

31.93%

25+

5,47 €

51.60%

50+

4,56 €

59.66%

100+

4,12 €

63.53%

200+

3,61 €

68.07%

500+

3,42 €

69.75%

1000+

3,15 €

72.10%

2500+

2,93 €

74.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-3034-26
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
26 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei