9,14 €/ Stückexkl. MwSt
10,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,14 € | - |
10+ | 6,18 € | 32.43% |
25+ | 4,33 € | 52.60% |
50+ | 3,52 € | 61.54% |
100+ | 3,10 € | 66.11% |
200+ | 2,74 € | 70.06% |
500+ | 2,55 € | 72.14% |
1000+ | 2,34 € | 74.43% |
2500+ | 2,17 € | 76.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-2528-30 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |