Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-2528-16

  • ERIKS:13565454
  • Hersteller:H370FM-2528-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,64 €/ Stückexkl. MwSt

8,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,64 €

-

10+

5,15 €

32.59%

25+

3,55 €

53.48%

50+

2,85 €

62.69%

100+

2,43 €

68.16%

200+

2,13 €

72.14%

500+

1,98 €

74.13%

1000+

1,81 €

76.37%

2500+

1,65 €

78.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-2528-16
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei