7,90 €/ Stückexkl. MwSt
9,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,90 € | - |
10+ | 5,32 € | 32.69% |
25+ | 3,67 € | 53.61% |
50+ | 2,93 € | 62.98% |
100+ | 2,51 € | 68.27% |
200+ | 2,22 € | 71.88% |
500+ | 2,07 € | 73.80% |
1000+ | 1,88 € | 76.20% |
2500+ | 1,77 € | 77.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-222532-215 |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 21.5 mm |
Flanschdurchmesser | 32 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |