8,46 €/ Stückexkl. MwSt
9,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,46 € | - |
10+ | 5,68 € | 32.81% |
25+ | 3,97 € | 53.03% |
50+ | 3,21 € | 62.02% |
100+ | 2,77 € | 67.19% |
200+ | 2,47 € | 70.79% |
500+ | 2,26 € | 73.26% |
1000+ | 2,09 € | 75.28% |
2500+ | 1,92 € | 77.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-2023-30 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |