7,70 €/ Stückexkl. MwSt
9,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,70 € | - |
10+ | 5,19 € | 32.59% |
25+ | 3,57 € | 53.58% |
50+ | 2,85 € | 62.96% |
100+ | 2,43 € | 68.40% |
200+ | 2,15 € | 72.10% |
500+ | 1,98 € | 74.32% |
1000+ | 1,81 € | 76.54% |
2500+ | 1,65 € | 78.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |