Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1820-17

  • ERIKS:13565445
  • Hersteller:H370FM-1820-17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,78 €/ Stückexkl. MwSt

6,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,78 €

-

10+

3,82 €

33.88%

25+

2,57 €

55.59%

50+

1,94 €

66.45%

100+

1,50 €

74.01%

200+

1,35 €

76.64%

500+

1,22 €

78.95%

1000+

1,08 €

81.25%

2500+

0,99 €

82.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-1820-17
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei